





| Produkt | Nennweite | Gewindenorm | Druckstufe Artikel | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1" (25) | 1" (25) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/8" (10) | 3/8" (10) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2.1/2" (65) | 2.1/2" (65) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2" (50) | 2" (50) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/2" (15) | 1/2" (15) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/4" (8) | 1/4" (8) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/4" (20) | 3/4" (20) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR500 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3" (80) | 3" (80) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | Nicht im Webshop verfügbar |