Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 3/4" (20)

  • ERIKS:12576475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montiertes, elektrisch gesteuertes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: dreiteiligem Econ®-Kugelventil (Typ 7644) und elektrischem Econ®-Antrieb (Typ 7907).

Das elektrisch gesteuerte 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7644EE
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
B16.25 S40
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA40
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
205 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
68 bar
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
90 mm
H
173.3 mm
C
28.2 mm
Gewicht
2.1 kg