Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA100 24V DC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 2" (50) 2" (50) 1000 PSI WOG Herstellerstandard CHF 444.00 / stück Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1/4" (8) 1/4" (8) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 3/4" (20) 3/4" (20) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1/2" (15) 1/2" (15) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 3/4" (20) 3/4" (20) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA100 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 3" (80) 3" (80) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA200 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 4" (100) 4" (100) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 2" (50) 2" (50) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA200 24V DC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 4" (100) 4" (100) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1" (25) 1" (25) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 3/8" (10) 3/8" (10) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1" (25) 1" (25) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 3/8" (10) 3/8" (10) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA100 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA100 24V DC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 3" (80) 3" (80) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1/4" (8) 1/4" (8) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stumpfschweißung B16.25 S40 1/2" (15) 1/2" (15) 1000 PSI WOG Herstellerstandard Nicht im Webshop verfügbar