ECON®

ECON® Kegelstutz 12506 Schweiß BS 63,5x1,65 304 2.1/2"

  • ERIKS:12682235
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12506
Form
Punktstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
2.1/2"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63.5 mm
Anschluss
Schweissanschluss
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE