| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 25,4x1,65 316L 1" | Punktstück | 1" | 25.4 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 76,2x1,65 316L 3" | Punktstück | 3" | 76.2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 38,1x1,65 304 1.1/2" | Punktstück | 1.1/2" | 38.1 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 38,1x1,65 316L 1.1/2" | Punktstück | 1.1/2" | 38.1 | | CHF 18.40/stück |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 50,8x1,65 304 2" | Punktstück | 2" | 50.8 | | CHF 17.10/stück |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 63,5x1,65 316L 2.1/2" | Punktstück | 2.1/2" | 63.5 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 101,6x2,1 316L 4" | Punktstück | 4" | 101.6 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 50,8x1,65 316L 2" | Punktstück | 2" | 50.8 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 63,5x1,65 304 2.1/2" | Punktstück | 2.1/2" | 63.5 | | CHF 13.90/stück |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 25,4x1,65 304 1" | Punktstück | 1" | 25.4 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 76,2x1,65 304 3" | Punktstück | 3" | 76.2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kegelstutz 12506 Schweiß BS 101,6x2,1 304 4" | Punktstück | 4" | 101.6 | | CHF 23.00/stück |