CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 12506 |
Form | Punktstück |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS304 |
Nennweite | 2" |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50.8 mm |
Anschluss | Schweissanschluss |
Anschlussnorm | Imperial 3A / ASME BPE |