Eriks
ECON®

ECON® Kegelstutz 12506 Schweiß BS 38,1x1,65 304 1.1/2"

  • ERIKS:12682233
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12506
Form
Punktstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
1.1/2"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38.1 mm
Anschluss
Schweissanschluss
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE