Eriks
ECON®

ECON® Kapselfedermanometer Typ: 383 Stahl/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 60 mbar/0 - 600 mmwk (mm Wassersäule) IP32 Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:11811142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
383
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 60
Druckeinheit
mbar
Sekondäre Skalaeinteilung
0 - 600
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
mmwk (mm Wassersäule)
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Stahl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Überdrucksicher
10 x Skalenendwert
Max. Überdruck
600 mbar
Schutzklasse
IP32
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R63
G
1/4"
a
9.5 mm
b
40 mm
D
63 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.2 kg