



| Produkt | Gehäusedurchmesser [mm] | Messbereich | Druckeinheit | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapselfedermanometer Typ: 383 Stahl/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 100 mbar/0 - 1000 mmwk (mm Wassersäule) IP32 Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 100 | mbar | CHF 61.40/stück | |
| Kapselfedermanometer Typ: 383 Stahl/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 250 mbar/0 - 2500 mmwk (mm Wassersäule) IP32 Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 250 | mbar | CHF 61.40/stück | |
| Kapselfedermanometer Typ: 383 Stahl/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 60 mbar/0 - 600 mmwk (mm Wassersäule) IP32 Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 60 | mbar | CHF 61.40/stück | |
| Kapselfedermanometer Typ: 383 Stahl/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 160 mbar/0 - 1600 mmwk (mm Wassersäule) IP32 Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 160 | mbar | CHF 61.40/stück | |
| Kapselfedermanometer Typ: 383 Stahl/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 400 mbar/0 - 4000 mmwk (mm Wassersäule) IP32 Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 400 | mbar | CHF 61.40/stück | |
| Kapselfedermanometer Typ: 383 Stahl/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 40 mbar/0 - 400 mmwk (mm Wassersäule) IP32 Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 40 | mbar | CHF 61.40/stück |