CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | Heavy Duty |
Typ | 6001B |
Ausführung | Heavy Duty Handhebel |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Anschluss | Flansch |
DN Voller Durchgang | DN25 - DN32 |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |