Eriks
ECON®

ECON® Handhebel Serie: Heavy Duty Typ: 6001B Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage Flansch DN Voller Durchgang: DN40- DN50

  • ERIKS:13381255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
Heavy Duty
Typ
6001B
Ausführung
Heavy Duty Handhebel
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss
Flansch
DN Voller Durchgang
DN40 - DN50
Mit Abschließvorrichtung
Ja