




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1270LM |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Aluminium |
Werkstoffqualität | EN AC-51100 (AlMg3) |
Nennweite | DN32 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 150 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geflanscht |
Spindeldichtung | O-Ring |
Dichtung | Metall |
Material Kegel | EN AW-6082 (AlMgSi1) |
Material Spindel | EN AW-6082 (AlMgSi1) |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Deckel | EN AW-6082 (AlMgSi1) |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |