| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN25 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN25 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN65 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN65 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall-Fixventil gerader PN16-Flansch DN80 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN80 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall-Fixventil gerader PN16-Flansch DN20 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN20 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall-Fixventil gerader PN16-Flansch DN32 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN32 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall festes Ventil geradeaus PN16 Flansch DN100 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN100 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Fixventil gerader PN16-Flansch DN50 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN50 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metall Festventil gerader PN16-Flansch DN25 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN25 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metallrückschlagventil ohne Feder mit geradem PN16-Flansch DN20 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN20 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metallrückschlagventil ohne Feder PN16-Flansch DN100 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN100 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Absperrventil Typ: 1270LM Aluminium/Metallrückschlagventil ohne Federgerade PN16-Flansch DN50 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN50 | PN16 | | Nicht im Webshop verfügbar |