Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 4636AE |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Farbe min. 250 µm |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 13 |
Einbaulänge | 140 mm |
Bedienung | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | SQ 07.2-11/AM 01.1 |
Marke Antrieb | AUMA |
Netzspannung (Angabe) | 400V AC/50 Hz/3-phasig |
Auskleidung Gehäuse | Vulkanisiert |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Duplex |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4470 |
Material Spindel | Duplex |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4462 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 30 °C |
Max. Druckunterschied als Endarmatur | 10 bar |
KIWA | Ja |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
B | 514 mm |
C | 249 mm |
G | 194 mm |
H | 651 mm |
K | 264 mm |
L | 140 mm |
Gewicht | 49 kg |