DRÄGER

DRÄGER X-plore 8000 Premiumhaube kurz, Grösse S/M

  • ERIKS:14915402
Image 1
Die Premiumhaube dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore 8000 Serie und für die Druckluft-Schlauchgeräte Dräger X-plore 9300. Sie besteht aus einem weichen, komfortablen, geräuscharmen, öl -und wasserabweisendem Material. Durch die optimale Passform sitzt die Haube auch bei Bewegung stabil und bequem. Der integrierte Einsatz oben an der Sichtscheibe ermöglicht ein weites Blickfeld ohne Verzerrung. Die Haube bedeckt Kopf und Gesicht, lässt aber die Ohren frei für eine gute Kommunikation. Die Haube ist geeignet für Brillen- und Bartträger. Eine Reinigung und Desinfektion der Haube ist möglich. In Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen nach EN 12941: 2009, Schutzklasse TH3, in Verbindung mit Dräger X-plore 9300 zugelassen nach EN 14594: 2005. Die Haube selbst ist nach EN 166: 2002-04 (Augenschutz) zugelassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DRÄGER