Die Premiumhaube dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore 8000 Serie und für die Druckluft-Schlauchgeräte Dräger X-plore 9300. Sie besteht aus einem weichen, komfortablen, geräuscharmen, öl -und wasserabweisendem Material. Durch die optimale Passform sitzt die Haube auch bei Bewegung stabil und bequem. Der integrierte Einsatz oben an der Sichtscheibe ermöglicht ein weites Blickfeld ohne Verzerrung. Die Haube bedeckt Kopf und Gesicht, lässt aber die Ohren frei für eine gute Kommunikation. Die Haube ist geeignet für Brillen- und Bartträger. Eine Reinigung und Desinfektion der Haube ist möglich. In Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen nach EN 12941: 2009, Schutzklasse TH3, in Verbindung mit Dräger X-plore 9300 zugelassen nach EN 14594: 2005. Die Haube selbst ist nach EN 166: 2002-04 (Augenschutz) zugelassen.