DRÄGER

DRÄGER Halbmaske X-plore 1930 FFP3 NR D, Grösse S

  • ERIKS:14915425
Image 1
Die Dräger X-plore® 1930 FFP3 NR D ist eine gefaltete, partikelfilternde Halbmaske für zuverlässigen und wirksamen Schutz vor Feinstaub und Partikeln. Diese Halbmaske ist bequem zu tragen, leicht und sitzt nicht zu eng. Dank der gewölbten Form, des Nasenbügels und der Konstruktion mit doppeltem Band passt sie sich perfekt an die unterschiedlichsten Gesichtsformen an.

Schutzklasse FFP3 (Filtereffizienz min. 99 %).
Erhältlich in 2 Größen (S oder M/L).
Gute Passform und Dichtsitz.
Einfache Handhabung mit hoher Tragekomfort.
Kompatibel mit Augenschutz.
Zulassung: EN149:2001+A1:2009.
Kennzeichnung NR: Verwendung für maximal einen Arbeitstag.
Kennzeichnung D: Zusätzlich Dolomitstaub-Test bestanden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DRÄGER