Eriks
DRÄGER

Staubmaske Serie: X-plore® 1930 FFP3 NR D

Die Dräger X-plore® 1930 FFP3 NR D ist eine gefaltete, partikelfilternde Halbmaske für zuverlässigen und wirksamen Schutz vor Feinstaub und Partikeln. Diese Halbmaske ist bequem zu tragen, leicht und sitzt nicht zu eng. Dank der gewölbten Form, des Nasenbügels und der Konstruktion mit doppeltem Band passt sie sich perfekt an die unterschiedlichsten Gesichtsformen an.

Schutzklasse FFP3 (Filtereffizienz min. 99 %).
Erhältlich in 2 Größen (S oder M/L).
Gute Passform und Dichtsitz.
Einfache Handhabung mit hoher Tragekomfort.
Kompatibel mit Augenschutz.
Zulassung: EN149:2001+A1:2009.
Kennzeichnung NR: Verwendung für maximal einen Arbeitstag.
Kennzeichnung D: Zusätzlich Dolomitstaub-Test bestanden.
Image 1
2 of Staubmaske Serie: X-plore® 1930 FFP3 NR D
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt