CHF 862.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 932.18inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Xcel XL2 |
Montageflansch | 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) |
Antriebswelle | Konisch 35mm |
Fördervolumen | 488 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 120 bar |
Max. Drehmoment | 845 Nm |
Max. Ölstrom | 75 l/min |
Max. Drehzahl | 153 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 629AG00732A |