Motor XL2 629AG00086A 157/4BA/32C/12B 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 157 CHF 635.56 / stück Motor XL2 629AG00089A 306/4BA/32C/12B 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 306 CHF 664.08 / stück Motor XL2 629AG00087A 195/4BA/32C/12B 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 195 CHF 642.65 / stück Motor XL2 629AG00083A 80/4BA/32C/12B 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 80 CHF 614.12 / stück Motor XL2 629AG00084A 102/4BA/32C/12B 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 102 CHF 621.35 / stück Motor XL2 629AG00085A 131/4BA/32C/12B 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 131 CHF 628.32 / stück Motor XL2 629AG00088A 244/4BA/32C/12B 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 244 CHF 649.88 / stück Motor XL2 629AG00090A 395/4BA/32C/12B 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 395 CHF 685.51 / stück Motor XL2 629AG00091A 488/4BA/32C/12B 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 488 CHF 771.24 / stück Motor XL2 629AG00721A 306/4BA/32C/12BD 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 306 CHF 728.39 / stück Motor XL2 629AG00430A 80/2BA/25C/12B 2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 25 mm 80 CHF 573.78 / stück Motor XL2 629AG00290A 157/4BA/32C/12BD/H 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 157 CHF 764.84 / stück Motor XL2 629AG00724A 80/4BA/35TP/12BD 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Konisch 35mm 80 CHF 705.21 / stück Motor XL2 629AG00734A 102/4BA/14T/12BD 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Keilwellenverzahnung 14 Zähne 12/24 102 CHF 714.05 / stück Motor XL2 631AG00056A 80/BLD/12BD Ohne Lager EUR (125/100mm) Dogbone 80 CHF 556.41 / stück Motor XL2 629AG00750A 488/2BA/32C/12BD 2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 488 CHF 771.27 / stück Motor XL2 629AG00739A 306/4BA/14T/12BD 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Keilwellenverzahnung 14 Zähne 12/24 306 CHF 756.79 / stück Motor XL2 629AG00723A 488/4BA/32C/12BD 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 488 CHF 835.55 / stück Motor XL2 631AG00033A 157/BLD/12BD Ohne Lager EUR (125/100mm) Dogbone 157 CHF 577.84 / stück Motor XL2 629AG00742A 80/2BA/32C/12BD 2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 80 CHF 614.14 / stück Motor XL2 629AG00733A 80/4BA/14T/12BD 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Keilwellenverzahnung 14 Zähne 12/24 80 CHF 706.83 / stück Motor XL2 629AG00749A 395/2BA/32C/12BD 2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Zylindrisch 32 mm 395 CHF 685.53 / stück Motor XL2 631AG00026A 131/BLD/12BD Ohne Lager EUR (125/100mm) Dogbone 131 CHF 570.60 / stück Motor XL2 629AG00726A 131/4BA/35TP/12BD 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) Konisch 35mm 131 CHF 719.41 / stück Motor XL2 631AG00058A 244/BLD/12BD Ohne Lager EUR (125/100mm) Dogbone 244 CHF 592.17 / stück