DANFOSS

DANFOSS Motor XL2 629AG00433A 244/2BA/25C/12B

  • ERIKS:14266678
  • Hersteller:629AG00433A
Image 1
Die Scheibenläufermotoren der Xcel-Serie optimieren Wertigkeit und Leistung für Anwendungen mit geringer und mittlerer Beanspruchung. Sie sind mit einem Hubraum von 80 bis 985 cm3 erhältlich und bieten zuverlässige, bewährte Lösungen, die auf dem Know-how von Danfoss basieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 610.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 660.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Xcel XL2
Montageflansch
2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 25 mm
Fördervolumen
244 cm³/r
Max. Betriebsdruck
205 bar
Max. Drehmoment
660 Nm
Max. Ölstrom
75 l/min
Max. Drehzahl
308 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
629AG00433A