CHF 720.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 779.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Xcel XL2 |
Montageflansch | SAE-A 4 Schrauben Magneto |
Antriebswelle | Zylindrisch 32 mm |
Fördervolumen | 244 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 205 bar |
Max. Drehmoment | 660 Nm |
Max. Ölstrom | 75 l/min |
Max. Drehzahl | 308 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Hochdruck-Dichtung |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 629AG00233A |