DANFOSS

DANFOSS Motor XL2 629AG00210A 395/4BA/32C/12B/H

  • ERIKS:14266619
  • Hersteller:629AG00210A
Image 1
Die Scheibenläufermotoren der Xcel-Serie optimieren Wertigkeit und Leistung für Anwendungen mit geringer und mittlerer Beanspruchung. Sie sind mit einem Hubraum von 80 bis 985 cm3 erhältlich und bieten zuverlässige, bewährte Lösungen, die auf dem Know-how von Danfoss basieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 757.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Xcel XL2
Montageflansch
4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 32 mm
Fördervolumen
395 cm³/r
Max. Betriebsdruck
155 bar
Max. Drehmoment
775 Nm
Max. Ölstrom
75 l/min
Max. Drehzahl
191 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Hochdruck-Dichtung
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
629AG00210A