CHF 685.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 741.04inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Xcel XL2 |
Montageflansch | 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 32 mm |
Fördervolumen | 395 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 155 bar |
Max. Drehmoment | 775 Nm |
Max. Ölstrom | 75 l/min |
Max. Drehzahl | 191 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 629AG00090A |