COOPER

COOPER Dichtung für SRB Lagergehäuse FELT 16

  • ERIKS:13380162
  • Hersteller:COP.FELT 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Filz (F)
Filz ist die Standarddichtung in Europa.

Temperaturbereich: -70°C bis 100°C
Max. Geschwindigkeit: 150000 dn(mm)
Oberflächengüte der Welle: 1,6 μm Ra max.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
FELT