COOPER

Dichtung für SRB Lagergehäuse Type: FELT

Filz (F)
Filz ist die Standarddichtung in Europa.

Temperaturbereich: -70°C bis 100°C
Max. Geschwindigkeit: 150000 dn(mm)
Oberflächengüte der Welle: 1,6 μm Ra max.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
16 of Dichtung für SRB Lagergehäuse Type: FELT
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt