COOPER

COOPER Dichtung für SRB Lagergehäuse FELT 12

  • ERIKS:13380159
  • Hersteller:COP.FELT 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Filz (F)
Filz ist die Standarddichtung in Europa.

Temperaturbereich: -70°C bis 100°C
Max. Geschwindigkeit: 150000 dn(mm)
Oberflächengüte der Welle: 1,6 μm Ra max.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
FELT