CONTITECH

CONTITECH Keilrippenriemen ContiV Multirib 660PJ/10

  • ERIKS:13895170
  • Hersteller:10PJ660
Image 1
Keilrippenriemen nach DIN 7867/ISO 9982, für große Übersetzungen, hohe Riemengeschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI®V MULTIRIB
Typ
PJ
Teilung
2.34 mm
Höhe
3.5 mm
Breite (oben)
23.4 mm
Anzahl Rippen
10
Effektive Länge (ISO)
660 mm
Referenzlänge (ISO)
660 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Min. Scheibendurchmesser
20 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
DIN-Norm
DIN 7867