Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Keilrippenriemen Conti®V Multi...
Keilrippenriemen Conti®V Multirib Profil PJ Teile 1
Keilrippenriemen nach DIN 7867/ISO 9982, für große Übersetzungen, hohe Riemengeschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Teilung [mm]
2.34
2
Anzahl Rippen
10
1
4
1
Effektive Länge (ISO) [mm]
508
1
660
1
Referenzlänge (ISO) [mm]
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Keilrippenriemen Conti®V Multirib Profil PJ Teile 1
Produkt
Teilung [mm]
Anzahl Rippen
Effektive Länge (ISO) [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Teilung [mm]
Anzahl Rippen
Effektive Länge (ISO) [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Keilrippenriemen ContiV Multirib 508PJ/4
2.34
4
508
CHF 13.05
/
stück
Keilrippenriemen ContiV Multirib 660PJ/10
2.34
10
660
CHF 46.92
/
stück
Anmelden