CONTITECH

CONTITECH Keilrippenriemen ContiV Multirib 508PJ/4

  • ERIKS:13683083
  • Hersteller:4PJ508
Image 1
Keilrippenriemen nach DIN 7867/ISO 9982, für große Übersetzungen, hohe Riemengeschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI®V MULTIRIB
Typ
PJ
Teilung
2.34 mm
Höhe
3.5 mm
Breite (oben)
9.36 mm
Anzahl Rippen
4
Effektive Länge (ISO)
508 mm
Referenzlänge (ISO)
508 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Min. Scheibendurchmesser
20 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
DIN-Norm
DIN 7867