CHF 18.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
66.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.10 | - |
40+ | CHF 14.00 | 22.65% |
80+ | CHF 12.40 | 31.49% |
120+ | CHF 11.10 | 38.67% |
240+ | CHF 10.80 | 40.33% |
480+ | CHF 10.40 | 42.54% |
960+ | CHF 10.10 | 44.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Typ | TRIX® |
Innendurchmesser | 9 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |