Eriks
CONTITECH

Farbspritzschlauch TRIX® EPDM 25 bar

Der Schlauch ist geschmeidig, drallfrei, knickfest und eignet sich mit der glatten Innenschicht besonders gut zum Durchleiten von Spirituslacken, Nitrocelluloselacken, Chlorkautschuklacken, Polyurethanlacken, Epoxidlacken, Dispersionsfarben sowie vielen anderen Materialien rund um die Lackierung.

Produkteigenschaften
  • Druckträger: synthetische Garne
  • Ozon- und witterungsbeständig
  • LABS-, Trennmittel- und fettfrei
  • Elektrisch leitfähig R < 1 M Ω
Einsatzbereiche
Lackierbetriebe, Werften, Malerunternehmen und industrielle Anwender.

Anwendungshinweis
Der Betriebsdruck und der Berstdruck bezieht sich auf die Raumtemperatur.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Farbspritzschlauch TRIX® EPDM 25 bar
ProduktInnendurchmesser [mm]Wandstärke [mm]Außendurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt