Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN40- 1.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300

  • ERIKS:11387668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Typ
72619
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN40 - 1.1/2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16/25/40 und Class 150/300
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 49
Einbaulänge
31.5 mm
Kegelform
Ventilplatte
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
27 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN40 - 1.1/2"
d
39 mm
D1
82.5 mm
D2
92 mm
L
31.5 mm
Gewicht
0.7 kg