53 of Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl Wafer Typ PN40
Produkt
Nennweite
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Verfügbar
Preisexkl. MwSt
Produkt
Nennweite
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Verfügbar
Preisexkl. MwSt
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN40- 1.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN40 - 1.1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 46.10/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN25 - 1"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 85.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN50 - 2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 190.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN50 - 2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 160.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN15 - 1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 66.40/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN40- 1.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN40 - 1.1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 130.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN25 - 1"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 117.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN32- 1.1/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN32 - 1.1/4"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 104.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN65 - 2.1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 229.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80- 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN80 - 3"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 286.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN100- 4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN100 - 4"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 400.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN150- 6" Druckstufe Flansch: PN10/16 und Class 150
DN150 - 6"
PN40
PN10/16 und Class 150
CHF 1'281.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN125- 5" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150
DN125 - 5"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150
CHF 1'053.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN20 - 3/4"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 73.40/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN25 - 1"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 106.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN150- 6" Druckstufe Flansch: PN25/40
DN150 - 6"
PN40
PN25/40
CHF 511.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN25 - 1"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 31.90/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN65 - 2.1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 245.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80- 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN80 - 3"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 314.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN65 - 2.1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 79.20/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN50 - 2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 59.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN20 - 3/4"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 94.30/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN100- 4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN100 - 4"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 410.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN32- 1.1/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN32 - 1.1/4"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
Nicht im Webshop verfügbar
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300