CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc S CSD/CVD |
Typ | 72619 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN32 - 1.1/4" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN10/16/25/40 und Class 150/300 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 49 |
Einbaulänge | 28 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 19 m³/h |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN32 - 1.1/4" |
d | 32 mm |
D1 | 73 mm |
D2 | 79.5 mm |
L | 28 mm |
Gewicht | 0.5 kg |