CHF 462.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 499.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc S CSD/CVD |
Typ | 72619 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN150 - 6" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | Class 300 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 49 |
Einbaulänge | 106 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 270 m³/h |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | 1.4408 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN150 - 6" |
d | 150 mm |
D1 | 247 mm |
L | 106 mm |
Gewicht | 14 kg |