Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN150- 6" Druckstufe Flansch: PN25/40

  • ERIKS:14046536
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 511.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Typ
72619
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN150 - 6"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN25/40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 49
Einbaulänge
106 mm
Kegelform
Ventilplatte
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
270 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4408
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN150 - 6"
d
150 mm
D1
226 mm
L
106 mm
Gewicht
14 kg