Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN100- 4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300

  • ERIKS:11323721
  • Hersteller:CSD6464M100PN6-40ANSI150-300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 432.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Typ
72619
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN100 - 4"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16/25/40 und Class 150/300
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 49
Einbaulänge
60 mm
Kegelform
Ventilplatte
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
133 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN100 - 4"
d
89 mm
D1
152 mm
D2
162 mm
L
60 mm
Gewicht
3.5 kg