Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80- 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300

  • ERIKS:14046524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Typ
72617
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN80 - 3"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16/25/40 und Class 150/300
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 49
Einbaulänge
50 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
88 m³/h
Dichtung
PTFE
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN80 - 3"
d
72.5 mm
D1
132 mm
D2
142 mm
L
50 mm
Gewicht
3 kg