51 of Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl Wafer Typ PN40
Produkt
Nennweite
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Verfügbar
Preisexkl. MwSt
Produkt
Nennweite
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Verfügbar
Preisexkl. MwSt
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN50 - 2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 98.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN25 - 1"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 49.70/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN40- 1.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN40 - 1.1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 92.10/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN15 - 1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 56.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80- 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN80 - 3"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 213.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN150- 6" Druckstufe Flansch: PN10/16 und Class 150
DN150 - 6"
PN40
PN10/16 und Class 150
CHF 799.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN20 - 3/4"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 57.10/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN32- 1.1/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN32 - 1.1/4"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 79.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN50 - 2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
Nicht im Webshop verfügbar
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN150- 6" Druckstufe Flansch: PN25/40
DN150 - 6"
PN40
PN25/40
CHF 327.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN40- 1.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN40 - 1.1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 39.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN25 - 1"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 26.60/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN200- 8" Druckstufe Flansch: PN40
DN200 - 8"
PN40
PN40
CHF 1'137.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN125- 5" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150
DN125 - 5"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150
CHF 657.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN65 - 2.1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 152.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN100- 4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN100 - 4"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 276.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN200- 8" Druckstufe Flansch: PN10/16 und Class 150
DN200 - 8"
PN40
PN10/16 und Class 150
CHF 1'266.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN125- 5" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150
DN125 - 5"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150
CHF 249.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN200- 8" Druckstufe Flansch: Class 300
DN200 - 8"
PN40
Class 300
CHF 494.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN200- 8" Druckstufe Flansch: PN25
DN200 - 8"
PN40
PN25
CHF 447.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN200- 8" Druckstufe Flansch: Class 300
DN200 - 8"
PN40
Class 300
CHF 470.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN65 - 2.1/2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 165.00/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
DN50 - 2"
PN40
PN10/16/25/40 und Class 150/300
CHF 43.30/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN150- 6" Druckstufe Flansch: Class 300
DN150 - 6"
PN40
Class 300
CHF 295.50/stück
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN200- 8" Druckstufe Flansch: PN40