Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN32- 1.1/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300

  • ERIKS:10050387
  • Hersteller:CSD2764M032PN6-40ANSI150-300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Typ
72617
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN32 - 1.1/4"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16/25/40 und Class 150/300
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 49
Einbaulänge
28 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
19 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
250 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN32 - 1.1/4"
d
32 mm
D1
73 mm
D2
79.5 mm
L
28 mm
Gewicht
0.5 kg