CHF 1'137.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'229.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc S CSD/CVD |
Typ | 72617 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Nennweite | DN200 - 8" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 49 |
Einbaulänge | 140 mm |
Kegelform | Kegel |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 450 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4408 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 250 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN200 - 8" |
d | 200 mm |
D1 | 283 mm |
L | 140 mm |
Gewicht | 24 kg |