Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN200- 8" Druckstufe Flansch: PN25

  • ERIKS:14046500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 494.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Typ
72617
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN200 - 8"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN25
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 49
Einbaulänge
140 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
450 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4408
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
250 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN200 - 8"
d
200 mm
D1
283 mm
L
140 mm
Gewicht
24 kg