CENTURION

CENTURION Schutzhelm 1100 Classic HDPE langer Schirm blau

  • ERIKS:12523152
  • Hersteller:S03WA
Image 1
​HDPE-Schale mit 6-Punkt-Innenausstattung.
Kombi-Zubehöraufnahme „Euroslot, 30mm“ und „Connect“, zur Aufnahme von Kapselgehör- und Gesichtsschutz.
EN 397. 440V AC. bis -10°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CENTURION
Serie
Classic 1100
Farbe
Blau
Material
HDPE
Norm
EN397, MM ,-10°C
Belüftungslöcher
Nein
Für Nennspannung bis
440 V