Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schutzhelm Classic 1100 langer...
Schutzhelm Classic 1100 langer Schirm Schiebeverstellung unbelüftet
HDPE-Schale mit 6-Punkt-Innenausstattung.
Kombi-Zubehöraufnahme „Euroslot, 30mm“ und „Connect“, zur Aufnahme von Kapselgehör- und Gesichtsschutz.
EN 397. 440V AC. bis -10°C.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Blau
1
Material
HDPE
1
Norm
EN397, MM ,-10°C
1
Belüftungslöcher
Für Nennspannung bis [V]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schutzhelm Classic 1100 langer Schirm Schiebeverstellung unbelüftet
Produkt
Farbe
Material
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Material
Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schutzhelm 1100 Classic HDPE langer Schirm blau
Blau
HDPE
EN397, MM ,-10°C
CHF 16.95
/
stück
Anmelden