CEJN

CEJN Spritzpistole 1/2" IG Drehg. MS

  • ERIKS:14914180
Image 1
CEJN Washdown-Produkte sind eine perfekte Wahl für eine saubere und hygienische Umgebung.
Ideal für Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Landwirtschaft, Schifffahrt etc.

Spritzpistole
mit Polypropylen-Schutz, Dichtung Viton,
für Heisswasser bis 90°Grad, bei Dauereinsatz bis 60° Grad,
max. Arbeitsdruck 24 bar, Durchfluss 60l/min,
bei 5 bar Durchfluss 31 l/min

- aus Edelstahl oder Messing mit Polypropylen-Schutz
- mit oder ohne Drehgelenk
- für Heisswasser bis 90°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN