

CHF 38.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.25 | - |
5+ | CHF 37.50 | 1.96% |
8+ | CHF 36.70 | 4.05% |
12+ | CHF 36.00 | 5.88% |
18+ | CHF 35.25 | 7.84% |
27+ | CHF 34.50 | 9.80% |
41+ | CHF 33.85 | 11.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 320 |
Typ | 320 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | M 6.5x10 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 7.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |