

CHF 32.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.65 | - |
5+ | CHF 31.95 | 2.14% |
8+ | CHF 31.35 | 3.98% |
12+ | CHF 30.75 | 5.82% |
18+ | CHF 30.10 | 7.81% |
27+ | CHF 29.45 | 9.80% |
41+ | CHF 28.90 | 11.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 320 |
Typ | 320 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 7.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |