

CHF 32.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 320 |
Typ | 320 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 7.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |