CEJN

CEJN Serie 913 Spritzpistole, fixierter Einlass, G1/2" IG, CuZn

  • ERIKS:14918329
Image 1
Beschreibung
Die Spritzpistolen der Serie 913 sind das ideale Zubehör für unsere Washdown-Aufroller

Spritzpistolen im klassischen Design, geeignet für heißes Wasser bis 60°C (140°F) und einen Arbeitsdruck von bis zu 24 bar (348 PSI). Geeignet für Reinigungsanwendungen. Erhältlich in Messing oder Edelstahl.

Material Strömungskanal
• Edelstahl oder Messing

Varianten
• Erhältlich mit fixiertem oder beweglichem Einlass

Anschlussmasse
• G 1/2" IG

Betriebsdaten
• Geeignet für Wasser bis max. 60°C
• Arbeitsdruck bis zu 24 bar (348 psi)
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 119.50

-

5+

CHF 107.60

9.96%

8+

CHF 105.40

11.80%

12+

CHF 103.30

13.56%

18+

CHF 101.25

15.27%

27+

CHF 99.25

16.95%

41+

CHF 97.25

18.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN